Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Winkel-Blitzschiene 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Winkel-Blitzschiene 90°
Hama Winkel-Blitzschiene 90°
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2217481
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006831
EAN/GTIN:
     4007249068316
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
  • 90° ausklappbar
    - mit Handschlaufe und Zubehörschuh
    - Kameraschraube B 1/4" (6,4 mm), Stativgewinde A 1/4" (6,4 mm)
    - zusammenklappbar
    - Größe: 3 x 17,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.