Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT3770X Neigbare Wandhalterung für für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21986966
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWT3770X
EAN/GTIN:
     373321836130
Mit der VESA-kompatiblen neigbaren Wandhalterung DWT3770X können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 37 bis 70 Zoll geeignet. Eine -10° bis 0°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Die flache Halterung ist für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild hinter dem Display verborgen. Der Rahmen ist offen, um einen einfachen Zugang zur Wand zu ermöglichen. Montageschienen können horizontal eingestellt werden, um außermittige Wandbolzen zu kompensieren. Die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine genaue Nivellierung der Anzeige. Der haltbare Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 90,7 kg. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Bildschirmen mit einem der folgenden Montagelochmuster: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 800 x 300 mm und 800 x 400 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
304.8 mm
Höhe des Versandkartons
231.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183610
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
864.1 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
439.9 mm
Gewicht
2990 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
889 mm
Verpackungshöhe
213.4 mm
Paketgewicht
3260 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 0 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,34*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,72*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 121,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,78*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 81,70*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,19*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,11*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,25*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,49*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,39*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,03*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,29*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,16*
Zubehör
Tripp Lite
DMVWSC4570XUL
ab € 176,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.