Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPE-150/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPE-150/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 15 W
Monacor SPE-150/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 15 W
Monacor SPE-150/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21839513
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPE-150/WS
EAN/GTIN:
     4007754031706
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
100 - 12000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
500 g
Durchmesser
153 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.