Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Gastroback Classic Bar Blender von Waring (Farbe: chrom)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21751904
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40110
EAN/GTIN:
     4016432401106
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
Standmixer
Eis-Crushen, Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Smoothies, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Gewürzpasten, Gemüsepüree und Babynahrung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Silber, Transparent
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1 m
Abnehmbarer Deckel
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
386 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: gastroback standmixer, standmixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.