| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21639013 Herst.-Nr.: DSX120 EAN/GTIN: 806586210310 |
| |
|
| | |
| Viele neuere und auch speziell ältere Fahrzeuge haben ab Werk nur Sonder-Einbauöffnungen für Lautsprecher im Sonderformat, welche durch die herkömmlichen Korbgrößen nur mit aufwendigen Adapterlösungen oder oftmals gar nicht bestückt werden können. Für diese fahrzeugspezifischen Einbauöffnungen bietet die DEFINITION DSX Serie die perfekte Lösung. Die sauber abgestimmten und perfekt klingenden 2-Wege Koaxe sind mit großen Ferrit-Magnet-Antrieben und verwindungssteifen Stahlkörben ausgerüstet. Prinzipbedingt werden die Modelle ohne Lautsprecher-Gitter ausgeliefert. Als besonders starke 3-Wege-Lösung mit 30 mm Schwingspule steht der 6 x 9er DSX693 inkl. Gitter mit 250 Watt max. Belastbarkeit bereit. - 2 cm, 2-Wege-Koaxial. - 80/160 Watt. - Impedanz 4 Ohm. - ‡ 55 mm, Ø 112mm. Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Magnettyp | Ferrit | | Produktfarbe | Schwarz | Audio | Lautsprechertyp | 2-Wege | | Spitzenstrom | 160 W | | Bemessungsleistung | 80 W | | Impedanz | 4 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |