Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch DSX572 Autolautsprecher Oval 2-Wege 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crunch DSX572 Autolautsprecher Oval 2-Wege 120 W
Crunch DSX572 Autolautsprecher Oval 2-Wege 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21638957
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     DSX572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Viele neuere und auch speziell ältere Fahrzeuge haben ab Werk nur Sonder-Einbauöffnungen für Lautsprecher im Sonderformat, welche durch die herkömmlichen Korbgrößen nur mit aufwendigen Adapterlösungen oder oftmals gar nicht bestückt werden können. Für diese fahrzeugspezifischen Einbauöffnungen bietet die DEFINITION DSX Serie die perfekte Lösung. Die sauber abgestimmten und perfekt klingenden 2-Wege Koaxe sind mit großen Ferrit-Magnet-Antrieben und verwindungssteifen Stahlkörben ausgerüstet. Prinzipbedingt werden die Modelle ohne Lautsprecher-Gitter ausgeliefert. Als besonders starke 3-Wege-Lösung mit 30 mm Schwingspule steht der 6 x 9er DSX693 inkl. Gitter mit 250 Watt max. Belastbarkeit bereit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
120 W
Bemessungsleistung
60 W
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
81 mm
Durchmesser Montageloch
129 mm
Montagehöhe
183 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.