Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Funk-Wanduhr Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Funk-Wanduhr Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann Funk-Wanduhr Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21611271
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     604503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Weckalarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), Datum und Wochentag, Innentemperatur - T in: -10...+60°C (+14...+140°F) - 225 x 31 (72) x 180 mm, 287 g, 2x 1,5V AA, EK-EL - radio controlled wall clock alarm with snooze function, increasing alarm level (crescendo), date and weekday, indoor temperature horloge murale radio pilotee alarme avec fonction snooze, volume progressif de l'alarme (crescendo), date et jour de la semaine, température intérieure
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
31 mm
Gewicht
287 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.