Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Holster Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Premium Holster Sand
Mantona Premium Holster Sand
Mantona Premium Holster Sand
Mantona Premium Holster Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21577367
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19752
EAN/GTIN:
     4250234597524
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Hauptfach mit Schnellzugriff
    - für SLR- und Systemkameras
    - integrierte Staubschutzhülle
    - gepolsterter Tragegurt
    - inkl. Schultergurt

    Für Trendsetter und Farbenfrohe
    Viele neue Variationen bringen Abwechslung ausgestattet mit den bewährten Features des Top-Sellers. Egal ob Sie die Tasche als Ergänzung für Ihre farbige Kamera nutzen oder den langweiligen Kamerataschen die Stirn bieten wollen bei mantona hat die Suche ein Ende. Bringen Sie Farbe in ihr Equipment mit den bunten Colttaschen optimiert für DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv.

    Die mantona Premium Colttasche
    Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit.

    Schutz vor Wasser und Schmutz
    Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist.

    Hoher Tragekomfort und viel Stauraum
    Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten.
    Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist.
    Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
190 x 100 x 190 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Sand
Kompatibilität
SLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.