Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks airMAX Netzwerk-Antenne Richtantenne 34 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks airMAX Netzwerk-Antenne Richtantenne 34 dBi
Ubiquiti Networks airMAX Netzwerk-Antenne Richtantenne 34 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21420450
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RD-5G34
EAN/GTIN:
     810354021299
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
34 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
3 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
3 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
421 mm
Gewicht
13500 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Montage
Wand
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.