Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks NanoBridge Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks NanoBridge Satellitenantenne Weiß
Ubiquiti Networks NanoBridge Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21420401
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBM9
EAN/GTIN:
     810354021497
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Ausgangsfrequenz
902 - 928 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
11.3 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
10.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
543 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
725 mm
Höhe (max)
5098 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.