Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks airFiber5 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 23 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks airFiber5 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 23 dBi
Ubiquiti Networks airFiber5 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 23 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21420130
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5U
EAN/GTIN:
     810354022081
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
WLAN Outdoor Antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiebedarf
42-58VDC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
23 dBi
Frequenzband
5 GHz
Modulation
1024-QAM, 16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, QPSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
938.4 mm
Tiefe
468.4 mm
Höhe
281.4 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Montage
Wand
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: ubiquity wlan antenne, wlan antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,60*
€ 1.231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,86*
€ 1.225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,12*
€ 1.135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,91*
€ 1.108,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.