Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m 3.5mm Male to 2 RCA-Type Male Audio Y-Cable - iPod Audio-Kabel 2 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m 3.5mm Male to 2 RCA-Type Male Audio Y-Cable - iPod Audio-Kabel 2 x RCA Weiß
C2G 2m 3.5mm Male to 2 RCA-Type Male Audio Y-Cable - iPod Audio-Kabel 2 x RCA Weiß
C2G 2m 3.5mm Male to 2 RCA-Type Male Audio Y-Cable - iPod Audio-Kabel 2 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132453
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80126
EAN/GTIN:
     757120801269
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80127
ab € 15,29*
Zubehör
C2G
80128
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.