| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21311393 Herst.-Nr.: PCC5683 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 85 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 95 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Unter dem Kinn | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Kabellänge | 2.4 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, diktiergerät grundig, diktiergerät |
| | |
| |