Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9342.250 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9342.250 Rack Zubehör
Rittal 9342.250 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21204177
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenadapter
SV Anschlussadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
35-120 mm²
Energie
Ausgangsspannung
690 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstärke (maximal)
250 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
780 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
210 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyamid
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.