Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9343.000 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9343.000 Stromunterbrecher 3
Rittal 9343.000 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21204157
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9343.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
194 mm
Abmessungen (BxTxH)
106 x 104 x 194 mm
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
160 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
940 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.