Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 8062 selbstklebendes Etikett Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Durable 8062 selbstklebendes Etikett Transparent
Durable 8062 selbstklebendes Etikett Transparent
Durable 8062 selbstklebendes Etikett Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-125012700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen durable
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
200
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,70*
1 Tag
37
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,78*
2 Tage
280
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 1,60*
€ 2,80*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,94*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,68*
€ 3,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,14*
€ 2,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,03*
€ 2,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,95*
€ 2,32
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,52*
€ 1,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
807019
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
826119
ab € 17,41*
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
806119
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.