Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896636
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     806119
EAN/GTIN:
     4005546840109
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebe-Abheftstreifen für das Ablegen ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. • Selbstklebende Abheftstreifen FILEFIX® • Selbstklebe-Heftstreifen für ungelochtes Schriftgut im Format DIN A4, z.B. für Kataloge, Prospekte, Fotos oder Zeichnungen • Mit Universallochung zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8061
Außenmaße (B x H):
25 mm x 147 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Serie:
FILEFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Heftstreifen, selbstklebende heftstreifen durable, klebeheftstreifen, selbstklebe-abheftstreifen, abheftstreifen, katalogablage, selbstklebe-heftstreifen, heftstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,36*
3 Tage
101
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,48*
11 Tage
13
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,68*
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 4,71*
2 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 5,49*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,36*
€ 4,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,70*
€ 3,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,61*
€ 3,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,52*
€ 3,00
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,00*
€ 2,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
807019
ab € 6,93*
Ähnlich
Durable
806219
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
826119
ab € 17,43*
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.