Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen selbstklebend für A5 VE=25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Heftstreifen selbstklebend für A5 VE=25 Stück
Heftstreifen selbstklebend für A5 VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA761707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     806219
EAN/GTIN:
     4005546840116
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen durable
  • Aus selbstklebendem PET
  • zum Ablegen von ungelochten Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern, geeignet für Kataloge, Prospekte, Fotos und Zeichnungen, für A4 und A5, Beutel mit 25 Stück
  • mit Universallochung
  • 25 x 145 mm
  • transparent
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen, 8062, Abheftstreifen, Aktendulli, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Einhängeheftstreifen, Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Lager 467
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,74*
1 Tag
36
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,83*
2 Tage
91
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 1,60*
€ 2,85*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,97*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,74*
€ 3,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,08*
€ 2,48
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,01*
€ 2,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,99*
€ 2,37
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,52*
€ 1,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
826119
ab € 17,42*
Ähnlich
Durable
806119
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.