|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-21037451 Herst.-Nr.: C93306 EAN/GTIN: 3168430181311 |
| |
|
|  |  |
 | - Extrem harte, kratzfeste Keramik.
- Tefal Keramik-Versiegelung. - Thermo-Spot.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 280 mm | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Keramik |  | Wärmeindikator | Ja |  | Temperatur (max) | 175 °C |  | Material | Keramik, Edelstahl |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Materiallgriff | Bakelit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Keramik-Bratpfanne, Keramik-Pfanne, Keramikpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft beschichtet 28 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne 28 cm |
|  |  |
| |