Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Sensor Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Sensor Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Sensor Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20993315
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     68360201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Apple, MacBook Pro
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
10 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.