Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B159 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya B159 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Anthrazit
Avaya B159 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20970532
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700501530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Dialerposition
Basis
Sonstige Funktionen
PC Verbindung
USB 2.0
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf halten
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Anthrazit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.