Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß
Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß
Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß
Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß
Megasat 200160 Satellitenantenne 0,047 - 0,862 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20965615
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
0.047 - 0.862 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
28 dBi
Rauschmaß
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
225 x 205 x 130 mm
Paketgewicht
1030 g
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.