Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 124 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 124 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAS 124 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20964881
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     216236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
42.5 dBi
Windladung
1296
Strahlbreite
0 - 1.43 °
X-Polarisation
30 dB
Elevationswinkelbereich
5 - 50 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Breite
1234 mm
Höhe (max)
1501 mm
Gewicht
18400 g
Verpackungstiefe
1430 mm
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,75*
€ 1.200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,51*
€ 1.183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,47*
€ 1.147,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,17*
€ 1.122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.