Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS206B Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS206B Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
LogiLink LPS206B Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20963608
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS206B
EAN/GTIN:
     4052792012392
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 3 Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1.4 m, TÜV-und GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Kapazität
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.