Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Z0109 Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Z0109 Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Ultron Z0109 Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959384
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     63168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
18.4 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Fächer
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
440 x 80 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 18 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 18", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.