Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3328 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KA 3328 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3328 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959195
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263126
EAN/GTIN:
     4006160631265
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 10 tassen
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
870 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.