Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß
Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß
Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß
Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß
Astro ASP 85 W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20958963
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     300849
EAN/GTIN:
     4026187740283
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Offset-Parabolantenne, 85 cm, Farbe: weiß, Material: Aluminium, 40 mm Aluminium-Speisesystemaufnahme, passend zu ACX…-LNB (Speisesystemen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.