Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1104464 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1104464 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
Brennenstuhl 1104464 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20908785
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1104464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennstuhl kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.