Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 56671 Scrub-Bürste Grün, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 56671 Scrub-Bürste Grün, Türkis
Leifheit 56671 Scrub-Bürste Grün, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20884534
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     56671
EAN/GTIN:
     4006501566713
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
gummibesen
Kehren, Wasser abziehen und Wischen – der Gummibesen-Aufsatz von Leifheit ist ein echter Allrounder. Wer diesen kauft, der erhält ein praktisches 3-in-1-Gerät. Dank seiner speziellen hygienischen Supraborsten ist der Besen-Aufsatz von Leifheit für drinnen und draußen geeignet. Dort entfernt er Verunreinigungen besonders zuverlässig und ohne dabei zu verfilzen – egal ob Haare, Staub oder Schmutz. Dank seiner Kehrbreite von 35 cm ist der Boden im Nu wieder sauber. Im Anschluss lassen sich die Borsten des Gummibesen-Aufsatzes unter fließendem Wasser im Handumdrehen wieder reinigen. Da der Aufsatz über eine Click-System Verbindung verfügt, ist er mit allen Stielen von Leifheit kompatibel, die ebenfalls mit dem Click-System ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Türkis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.