Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO941T Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO941T Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Domo DO941T Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Domo DO941T Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Domo DO941T Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20880156
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO941T
EAN/GTIN:
     5411397011626
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Toastautomat
Toaster
Der B-Smart Toaster von DOMO besitzt 3 Funktionstasten: Aufwärmen, Auftauen und Abbrechen. Wählen Sie den Bräunungsgrad Ihres Toasts mit dem einstellbaren Thermostat. Das getoastete Brot kommt automatisch nach oben, wenn die eingestellte Toastzeit um ist. Durch die praktische, entnehmbare Krümelschublade ist der Toaster einfach zu reinigen.  Das geradlinige, schwarze Design dieses Toasters zieht sich durch die gesamte B-Smart-Linie. Mit dieser Linie schaffen Sie Einheitlichkeit in Ihrer Küche. Entscheiden Sie sich auch für die anderen stilvollen Geräte und ergänzen Sie alles zu einer schönen Gesamtheit. Die B-Smart-Geräte Wasserkocher, Handmixer, Kaffeemaschine, Mixer, Fritteuse und Backofen ergänzen diesen Toaster perfekt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
850 W
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster 2 scheiben, toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO496WK
ab € 22,74*
Ähnlich
DOMO
DO709K
ab € 38,64*
Ähnlich
DOMO
DO9198WK
ab € 17,40*
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 29,40*
Ähnlich
DOMO
DO972T
ab € 40,03*
Ähnlich
Princess
01.142396.01.001
ab € 36,25*
Ähnlich
Princess
01.142360.01.001
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.