Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.937 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 333.937 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Bachmann 333.937 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20843279
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.937
EAN/GTIN:
     4057298023606
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
800.2333
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.