Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00404007 Audio-Kabel 0,75 m 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00404007 Audio-Kabel 0,75 m 2 x RCA Blau
Inakustik 00404007 Audio-Kabel 0,75 m 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20719890
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00404007
EAN/GTIN:
     4001985507788
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohem Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.

- Doppelte Abschirmung
- Vollmetallstecker
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- 24k vergoldete Kontakte
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.