| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-20719864 Herst.-Nr.: 0040802 EAN/GTIN: 4001985507825 |
| |
|
| | |
| Das Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohem Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften. - Doppelte Abschirmung - Vollmetallstecker - Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer - 24k vergoldete Kontakte - Kabeldurchmesser: 6,0 mm Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |