Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 580 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20688549
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1407525
EAN/GTIN:
     3700601407525
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Temporis 580, der jüngste Ableger der Produktreihe Alcatel Temporis, mit 2-zeiligem Display und Freisprechfunktion. Seine Leistungsmerkmale werden Sie beeindrucken : - Freisprechfunktion für Telefonkonferenzen. Besonders intuitives Display mit Anrufer-Identifikation. - Die Freiheit und Tonqualität des Headset-Modus. Zehn Direktwahltasten, damit Sie Ihre wichtigsten Gesprächspartner schnell und einfach anrufen können. - Das Temporis 580 hält noch viele andere Überraschungen bereit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Dialerposition
Basis
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Sonstige Funktionen
Kompatibel mit Bluetooth-Headset
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
5
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Kapazität Anrufliste
10
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
55 mm
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anzahl Melodien
4
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alcatel
ATL1613463
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.