Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics KFC-E130P Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Kenwood Electronics KFC-E130P Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Kenwood Electronics KFC-E130P Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Kenwood Electronics KFC-E130P Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Artikel-Nr.:
     615IT-V739341
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFC-E130P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Magnettyp
Ferrit
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
250 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
91 dB
Frequenzbereich
40 - 22000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
43.5 mm
Breite
157 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
400 g
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Durchmesser
130 mm
Durchmesser Montageloch
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 33,11*
€ 70,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,19*
€ 70,68*
6 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 84,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.