Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66060429 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 66060429 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
PEDEA 66060429 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20434441
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66060429
EAN/GTIN:
     4048466923767
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 15 zoll
laptop schutzhülle
Schutz für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,6 cm)

Die stylische PEDEA Design Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.

PEDEA Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Highlights:
Wasserabweisend
Optimaler Schutz vor Kratzern
Einfaches Herausnehmen des Geätes dank langem Doppelreißverschluss

Grundeigenschaften:
Innenfach: 37 x 28,5 x 2 cm (L x B x H)
Größe: 15,6 Zoll (39,6 cm)
Material: Neopren
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Kompatibilität
universal
Schutzfunktion
Wasserfest
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
285 mm
Weitere Suchbegriffe: pedea notebook schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.