Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121921 Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121921 Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Hama 00121921 Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20393450
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121921
EAN/GTIN:
     4047443192059
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Verbrauchern
    - Steckdosen um 45° gedreht
    - 4-fach: 2x Schutzkontakt/2x Euro
    - mit Kindersicherung
    - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.