Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7303W Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20172307
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7303W
EAN/GTIN:
     731304304548
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1191 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
946 mm
Paketgewicht
25450 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1097 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
832 mm
Gewicht
18910 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
42U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,52*
€ 661,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.