Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Weiß
Clatronic WK 3452 Wasserkocher 1,8 l 2200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20124830
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263217
EAN/GTIN:
     4006160632170
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher clatronic weiß
  • Bis zu 1,8 Liter Füllmenge
    - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
    - Kabellos, leichtes Ein- und Ausgießen
    - Verdecktes Edelstahl-Heizelement
    - 360° drehbare Steckverbindung
    - Herausnehmbarer Kalkfilter
    - Automatische und manuelle Abschaltung
    - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
    - Überhitzungsschutz
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter
    - Basisstation mit Kabelaufwicklung
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 2200 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher clatronic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263227
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.