Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 301 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald TFS-Dialog 301 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz
Auerswald TFS-Dialog 301 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1996479
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90161
EAN/GTIN:
     4019377901618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Das Edelstahl-Türsprechsystem von Auerswald setzt neue Designakzente an Ihrer Tür. Großflächige Taster mit integrierter, Strom sparender LED-Beleuchtung führen den Besucher sicher zum gewünschten Ziel. Eine bereits vorhandene Auerswald-Installation kann auf einfachste Weise auf das TFS-Dialog 300 umgerüstet und so auf den neuesten Stand der Technik mit hervorragender Tonqualität gebracht werden. Das Türsprechsystem wird einfach auf die vorhandene Unterputzdose geschraubt. Für Neuinstallationen wird eine passende Unterputzdose mitgeliefert.
Das System ist ideal für Telefonanlagen ohne separate Türsprechschnittstelle, da es direkt an einen freien analogen Nebenstellenport der Anlage angeschlossen wird. Mit Betätigen eines Klingeltasters verhält sich das Türsprechsystem wie ein Nebenstellentelefon und wählt eine zuvor programmierte Rufnummer – eine andere Nebenstelle, eine Gruppe oder sogar eine externes Rufziel. Gleichzeitig mit diesem "Türruf" kann auch ein Schaltvorgang ausgelöst werden, der dann – ganz klassisch – z. B. die Türklingel oder das Treppenhauslicht ansteuert.
Möchten Sie mit Betätigung einer (Klingel)taste gleichzeitig Leuchten einschalten oder Ihre vorhandene Türklingel ansteuern, dann benötigen Sie zusätzliche Schaltkontakte. Auerswald bietet als exklusive Lösung für das TFS-Dialog 300 a/b-Schaltmodule, die einfach an beliebiger Stelle auf die Signalleitung zwischen Türsprechsystem und Telefonanlage geschaltet werden und bei Betätigung einer Taste den Schaltvorgang auslösen.
Sechs dieser a/b-Schaltmodule können an einer Türstation TFS-Dialog 300 eingesetzt werden, und trotzdem ist nur eine einzige, zweiadrige Leitung erforderlich. Jede Taste der Türstation kann bei frei wählbarer Zuordnung ein oder mehrere Schaltmodule steuern. Die Module passen problemlos in z. B. vorhandene Unterputzdosen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
685 g
Sicherheit
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Merkmale
Funkfrequenz
0.02 - 0.05 MHz
Freisprecheinrichtung
Ja
Energie
Gleichspannungseingang
19–60 V DC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 35 x 10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90634
ab € 188,52*
Zubehör
Auerswald
90635
ab € 204,26*
Zubehör
Auerswald
90637
ab € 217,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.