Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AMO-5G13 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 13 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AMO-5G13 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 13 dBi
Ubiquiti AMO-5G13 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 13 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886435
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AMO-5G13
EAN/GTIN:
     810354020995
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
Frequenzband
5 GHz
Horizontale beam Weite (5 GHz)
7 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
799 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.