Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AMO-2G10 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AMO-2G10 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10 dBi
Ubiquiti AMO-2G10 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 10 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886432
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AMO-2G10
EAN/GTIN:
     810354020957
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
Frequenzband
2.35 - 2.55 GHz
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
12 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
4 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,7:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.