Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-M-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 17 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-M-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 17 dBi
Ubiquiti AM-M-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 17 dBi
Ubiquiti AM-M-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 17 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886429
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-M-V5G-TI
EAN/GTIN:
     810354020940
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
17 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
120 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
60 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
4 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
3 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
3250 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,7:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.