Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-5G19-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 19,1 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-5G19-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 19,1 dBi
Ubiquiti AM-5G19-120 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 19,1 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886427
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G19-120
EAN/GTIN:
     810354020919
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Richtantenne
WLAN Antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
19.1 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
123 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
123 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
4 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.