Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-2G16-90 Netzwerk-Antenne 17 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-2G16-90 Netzwerk-Antenne 17 dBi
Ubiquiti AM-2G16-90 Netzwerk-Antenne 17 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886424
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-2G16-90
EAN/GTIN:
     810354020872
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
17 dBi
Frequenzband
2.4 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
91 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
90 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
9 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Polarisation
Duale Polarisation
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.