Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
WMF Lono 04.1313.0011 Wasserkocher 1,6 l 2400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19883247
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1313.0011
EAN/GTIN:
     4211129063302
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf 1,6l
Wasserkocher 1,6 l LONO

Das Gehäuse aus Cromargan® Voll-Edelstahl kombiniert gebürstete Oberflächen mit hochglänzenden Elementen. Dieser hochwertige, kabellose Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,6 Liter. Die Wasserstandanzeige ist außenliegenf und gut sichtbar. Mit 2.400 Watt bringt er das Wasser in kürzester Zeit zum kochen. Das verdeckte Edelstahlheizelement ermöglicht das Erhitzen von geringen Wassermengen und erleichtert die Reinigung. Der separate Gerätesockel versteckt die integrierte Kabelaufwicklung. Trockenlauf.- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung garantieren die nötige Sicherheit.

Mit der LONO Frühstücksserie ist WMF ein weiteres Design-Highlight gelungen. Die einheitliche Formensprache und edles Cromargan® schmeichelt jeder Küche und vermittelt ein einheitliches Bild auf der Arbeitsfläche. Die Serie besteht aus Wasserkocher, Toaster und je nach belieben eine Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne oder Thermokanne sowie eine Kaffeepadmaschine zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1440 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wmf wasser-kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1301.0012
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.