Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel
Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel
Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel
Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel
Numatic Hepaflo 9L Trommel-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     108EL-7388776
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     604015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
10 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polystyrene
Staubbeutelkapazität
9 l
Anzahl der Schichten
2
Kompatibilität
Numatic Henry HVR200, Hetty HET200, Harrry HHR200, NQS250
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 13,73*
€ 19,61*
11 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 20,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,40*
€ 23,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Numatic
604165
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.