Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 460-11738 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 460-11738 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DELL 460-11738 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19785010
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-11738
EAN/GTIN:
     4053162442085
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
<ul><li>Dell Latitude 3330, E6230, E6430, E6430S, E6440, E6530, E6540 - Dell Precision Mobile Workstation M4800 - Dell Vostro 1540, 2520, 3550, 3555 - Dell XPS 14 (L421X), 14z (L412z), 15 (L521X)</li></ul>
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1570 g
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.