Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig MC 3340 Schwarz, Blau 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig MC 3340 Schwarz, Blau 10
Grundig MC 3340 Schwarz, Blau 10
Grundig MC 3340 Schwarz, Blau 10
Grundig MC 3340 Schwarz, Blau 10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19767518
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMN3660
EAN/GTIN:
     4013833870999
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Exakte Haar- und Bartschnitte!

- Hochwertiger, extra scharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Edelstahl für einen exakten, unkomplizierten Haar- und Bartschnitt und langlebige Klingenschärfe
- Schnittlänge: 1,5 mm (ohne Kammaufsatz) bis 41 mm, damit ideal für jeden Haar und Bartschnitt.
- Komfortables Teleskopkammsystem mit zwei Kammaufsätzen:
- Kleiner Teleskopkamm: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 mm
- Großer Teleskopkamm: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 mm
- Genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebes
- Schnittbreite: 40 mm
- Schneidsatz hygienisch abwaschbar
- Akku- /Netzbetrieb
- Ca. 45 Minuten kabellose Betriebszeit
- 1 blaue LED Akku-Ladeanzeige
- 10 Std. Ladezeit
- Weltweite Nutzung durch automatische Spannungsanpassung 100 - 240V~, 50/60 Hz
- Kraftvoller und leiser Motor
- Ergonomisches Design und gummierter Grip zur sicheren und handlichen Anwendung
- Farbe: hochglanzschwarz / blau
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Klingenbreite
40 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Längenschritte
10
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
41 mm
Maximum Haarlänge
1.5 mm
Material Messer
Edelstahl
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
45 min
Wiederaufladbar
Ja
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.