Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50008 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50008 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50008 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay 50008 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-62754
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50008
EAN/GTIN:
     4040849500084
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
29
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
349
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,05*
11 Tage
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,40*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,76*
€ 22,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,26*
€ 28,12*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.